Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m selbstklebend
FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m selbstklebend - 1
FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m selbstklebend - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FLEXEN Heizungskautschuk S2 Schlauch 2 m selbstklebend

Hochflexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk. Geschlitzt/selbstklebend für die nachträgliche Dämmmung

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2

  • Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)

  • Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden