Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 1
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 2
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 3
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 4
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus

Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 7 mm
  • Kopfhöhe: 2 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Bohrspitzendurchmesser: 3,4 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Sonstige Norm: WN 208
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Bohrspitzenlänge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0208044016
16 mm 5,2 mm Stahl Verzinkt
6000 St.
0208044025
25 mm 5,2 mm Stahl Verzinkt
4000 St.
0208044019
19 mm 5,2 mm Stahl Verzinkt
5000 St.
0208044013
13 mm 3,5 mm Stahl Verzinkt
8000 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
  • Metrisches Gewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.



AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.