Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS® M
Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Metrisches Gewinde
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
- Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen
Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert
Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!