Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenterschleifer ETS 150-5.0-E POWER
Kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer, mit einem Schwingkreis von 5 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Effizienz dank dem bürstenlosen EC-Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch beste Ergonomie und spezielle Auswuchtung
- Ergonomisch gestalteter, handlicher Griff mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Optimale Einstellung, da für jede Anwendung die materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl eingestellt werden kann
- Effektive integrierte Staubabsaugung für staubfreie Arbeiten mit PES-Filterpatrone
- Kompatibel zum Würth Saugersystem, mit dem mitgelieferten Adapter wird das Anschließen an die Würth Sauger ermöglicht
- speziell für Schleifarbeiten auf Holz und Lack, aber auch Metall
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!