Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Excenterbeschlag 22
Excenterbeschlag 22 - 1
Excenterbeschlag 22 - 2
Excenterbeschlag 22 - 3
Excenterbeschlag 22 - 4
Excenterbeschlag 22 - 5
Excenterbeschlag 22 - 6
Excenterbeschlag 22 - 7
Excenterbeschlag 22 - 8
Excenterbeschlag 22 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Excenterbeschlag 22

Geeignet für schwere Holzverbindungen
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
  • Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht

  • werden kann

  • Excenterbohrung: ∅ 22 mm

  • Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm

  • Excenter in Zinkdruckguss verzinkt mit Innensechskant SW 6

Technische Änderungen vorbehalten.