Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenterbeschlag 22
Geeignet für schwere Holzverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder geführt wird und somit eine optimale Auflage sowie eine hohe Anzugskraft gewährleistet sind
- Exzenterbohrung: ∅ 22 mm
- Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm
- Exzenter aus Zinkdruckguss, verzinkt mit Innensechskant SW6
Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!