Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erste Hilfe Koffer DIN 13169
Stationär und mobil einsetzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Inklusive Wandhalterung mit 90° Arretierung
- Übersichtlich durch flexible Inneneinteilung und Plexiglasabdeckung
- Hochfester ABS-Kunststoff
- Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt durch innen umlaufende Gummidichtung
Lieferumfang:
- 2 Rollenpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Wundset: 12 Fingerkuppenverbände, 12 Fingerverbände 12 x 2 cm, 12 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 24 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 2 Verbandpäckchen DIN 13151-K
- 6 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 2 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 2 Verbandtuch DIN 13152-A
- 12 Kompressen 100 x 100 mm
- 4 Augenkompressen
- 2 Kälte-Sofortkompresse
- 2 Rettungsdecke
- 4 Fixierbinden DIN 61634-FB 6
- 4 Fixierbinden DIN 61634-FB 8
- 4 Dreiecktücher DIN 13168-D
- 1 Schere DIN 58279-B190
- 4 Folienbeutel, verschließbar, 300 x 400 mm
- 10 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455
- 1 Anleitung zur Ersten Hilfe
- 8 Hautreinigungstücher
- 4 Gesichtsmasken DIN EN 14683
- 1 Inhaltsverzeichnis
- Für bis zu 100 Mitarbeiter bei Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
- Für bis zu 50 Mitarbeiter bei Baustellen und ähnlichen Einrichtungen
- Für bis zu 300 Mitarbeiter in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!