Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ersatzdichtung für Ausgießer mit flexiblen Metallrohr
Gummidichtung für flexiblen Ausgießer 0891420741 und 0891420742
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Um die Dichtigkeit während des Ausbringens des Kraftstoffes aus dem Kanister zu gewährleisten, sind die flexiblen Ausgießer mit einer Gummidichtung ausgestattet.
Die Dichtung ist nur für die nach UN Vorschrift zugelassene Inhaltsstoffe geeignet. Bei anderen Stoffen ist eine Dichtigkeit nicht gewährleistet.
Bitte verwenden Sie nur die zugelassene Original-Ersatzdichtung.
Im flexiblen Ausgießer ist die Dichtung im Verschluss montiert und kann dort einfach entnommen und durch eine neue ersetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!