Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
End- und Übergangstülle EN20/EN25
Eine End- und Übergangstülle für zwei Rohrgrößen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2-IN-1 System führt sowohl EN20 als auch EN25 Rohre weiter und fixiert diese absolut betondicht und sicher
- Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung der Rohre
- Integrierte Schraubdome
Zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen.
Zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass. Für alle Schalungsarten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!