Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 mit universellem Spannsystem
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 mit universellem Spannsystem - 1
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 mit universellem Spannsystem - 2
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 mit universellem Spannsystem - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 mit universellem Spannsystem

Zum Befestigen von Klett-Schleifpapier mit den Maßen 230 x 115 mm und 10-fach-Lochung sowie zum Einspannen von Schleifpapier ohne Haftsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exzellentes Schliffbild


  • Vibrationsarmes und langlebiges Schwingsystem

  • Erzielt perfekte Schleifergebnisse nahezu ohne Schleifriefen


Robustes Spannsystem für flexible Einsatzmöglichkeiten


  • Universelles Spannsystem ermöglicht die Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett.

  • Einsatz von Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich


Integrierte Staubabsaugung


  • Leicht zu leerende Staubauffangkassette

  • Eigenabsaugung und abwaschbarer Polyester-Filter


Sauberes Arbeiten


Zusätzliche Absaugung durch seitliche Absaugkanäle an der Klett-Schleifplatte.



Mehr Halt beim Anschluss externer Staubsauger


Universeller Absauganschluss mit Riffelung

Hinweis

Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Holz- und Lackstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic Art.-Nr.07011460 ist für diese Stäube zur Absaugung geeignet.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.