Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 mit universellem Spannsystem
Zum Befestigen von Klett-Schleifpapier mit den Maßen 230 x 115 mm und 10-fach-Lochung sowie zum Einspannen von Schleifpapier ohne Haftsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exzellentes Schliffbild
- Vibrationsarmes und langlebiges Schwingsystem
- Erzielt perfekte Schleifergebnisse nahezu ohne Schleifriefen
Robustes Spannsystem für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Universelles Spannsystem ermöglicht die Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett.
- Einsatz von Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich
Integrierte Staubabsaugung
- Leicht zu leerende Staubauffangkassette
- Eigenabsaugung und abwaschbarer Polyester-Filter
Sauberes Arbeiten
Zusätzliche Absaugung durch seitliche Absaugkanäle an der Klett-Schleifplatte.
Mehr Halt beim Anschluss externer Staubsauger
Universeller Absauganschluss mit Riffelung
Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Holz- und Lackstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic Art.-Nr.07011460 ist für diese Stäube zur Absaugung geeignet.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Schleifen von Holz, Gips, Kunststoff, NE-Metall, Stahlblech usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!