Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinen Set Elektro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinen Set Elektro

6-teilig, bestehend aus Mauerschlitzfräse MSF 40, Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E, Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M autom., Bohrhammer H 28-MLS POWER, Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL und Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bestehend aus 6 kabelgebundenen Maschinen für den Profi-Elektriker:
  • Mauerschlitzfräse MSF 40: Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm

  • Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E: Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor

  • Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M autom.: Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung

  • Bohrhammer H 28-MLS POWER: Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet

  • Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL: Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus

  • Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT: Handliches, leichtes Gerät mit 10-stufiger Temperaturregulierung

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.