Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinen Set Elektro
6-teilig, bestehend aus Mauerschlitzfräse MSF 40, Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E, Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M autom., Bohrhammer H 28-MLS POWER, Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL und Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mauerschlitzfräse MSF 40: Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm
- Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E: Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor
- Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M autom.: Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
- Bohrhammer H 28-MLS POWER: Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet
- Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL: Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus
- Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT: Handliches, leichtes Gerät mit 10-stufiger Temperaturregulierung
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!