Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektro-Blechschere EB 13-2
Leichte, handliche Elektro-Blechschere für Stahlbleche mit bis zu 1,3 mm Dicke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Handhabung
Geringer Kurvenradius sowie freies Sichtfeld auf Schablonen erleichtern die Arbeit erheblich.
Hohe Schnittgeschwindigkeit
Zeitersparnis gegenüber vielen anderen Arbeitsmethoden.
Gratfreier Schnitt
Keine Verformung der Schnittkante, dadurch hohe Passgenauigkeit des Werkstücks.
Hohe Sicherheit
Beim Arbeiten mit der Maschine besteht keine Schnittgefahr.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!