Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einzelanschlagpunkt Hohlkammerbeton 360 °

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einzelanschlagpunkt Hohlkammerbeton 360 °

Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur einfachen und schnellen Befestigung in Spannbeton-Hohlkammerdecken

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • 360° drehbare Anschlagöse

  • Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar

  • Kann als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden

  • Ausführung in versch. Stablängen lieferbar 

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Spannbeton-Hohlkammerdecken (Mindestanforderung C45/55)

  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten (außer Mörtelmasse)

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
  • Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415