Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einsteckschloss FH 30
Einsteckschloss FH 30 - 1
Einsteckschloss FH 30 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einsteckschloss FH 30

für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Das Schloss kann durch Drehen an DIN R und DIN L Türen verwendet werden



Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß


  • Für Türen, die einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von innen ist die Tür auch von außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen

  • Reine Fluchttür


Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)


  • Für Türen, die einen Durchgang von innen ermöglichen müssen

  • Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar
Hinweis
  • In FH 30 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.

  • An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.

  • Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.

  • Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.

  • Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.