Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einsteckschloss FH 30 für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung
Einsteckschloss FH 30 für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung - 1
Einsteckschloss FH 30 für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einsteckschloss FH 30 für Feuerschutztüren mit mittiger Verriegelung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geringe Lagerkosten


Da das Schloss durch Drehen an DIN R und DIN L Türen verwendet werden kann.



Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß


Für Türen, die einen Durchgang von Innen und Außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür auch von Außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen. Reine Fluchttür



Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)


Für Türen, die einen Durchgang von Innen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar.

Hinweis
  • In FH 30 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.

  • An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.

  • Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.

  • Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.

  • Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.