Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E
Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E - 1
Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Panik-Einsteckschloss FH 20 Klasse 3 mit Panikfunktion D oder E

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Panikfunktion D, beidseitig Drücker und geteilte Nuß


Für Türen, die einen Durchgang von Innen und Außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür auch von Außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen. Reine Fluchttür



Panikfunktion E, Wechselgarnitur (Knauf/ Drücker)


Für Türen, die einen Durchgang von Innen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von Innen ist die Tür von Außen nicht begehbar.

Hinweis

In FH 20 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.


An Panikschlösser (D, E) dürfen keine Knauf-, Freilauf- und Elektrozylinder eingesetzt werden.


Bei Panikschlösser darf kein Schlüssel im Profilzylinder stecken bleiben.


Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 erfüllt.


Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.