Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einschlagdübel W-ED
Einschlagdübel W-ED - 1 Einschlagdübel W-ED - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Einschlagdübel W-ED - 1
Einschlagdübel W-ED - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einschlagdübel W-ED

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt in den Größen M12 (für Kernbohrgeräte) und DW 15 (DYWIDAG® Innengewinde DW15)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zeit- und kostengünstige Montage dank geringer Bohrlochtiefe

  • Größtmögliche Sicherheit dank hohen Traglasten im ungerissenen Beton

  • Sichere Montage mithilfe des dazugehörigen manuellen Spreizwerkzeugs

  • Montageart: Vorsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten


Anbauteil jederzeit problemlos wieder lösbar


Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden



W-ED M12:


Spezielle massive Außenwandung des Dübels vehindert verlässlich das Ausbrechen aus dem Verankerungsgrund – auch bei ruckartigen Lasteinwirkungen durch das Kernbohrgerät. Mit angegebenen Drehmoment zu montieren.



W-ED DW15:


  • Vielseitig einsetzbar: Anbringen variabler Stablängen und Klemmstärken möglich

  • Verschmutzungsunempfindliches Gewinde

  • Zeitersparnis: Aufbringen eines Drehmomentes nicht notwendig
Hinweis

DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software