Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einschlagdübel W-ED
Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt in den Größen M12 (für Kernbohrgeräte) und DW 15 (DYWIDAG® Innengewinde DW15)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zeit- und kostengünstige Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- Größtmögliche Sicherheit dank hohen Traglasten im ungerissenen Beton
- Sichere Montage mithilfe des dazugehörigen manuellen Spreizwerkzeugs
- Montageart: Vorsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Anbauteil jederzeit problemlos wieder lösbar
Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
W-ED M12:
Spezielle massive Außenwandung des Dübels vehindert verlässlich das Ausbrechen aus dem Verankerungsgrund – auch bei ruckartigen Lasteinwirkungen durch das Kernbohrgerät. Mit angegebenen Drehmoment zu montieren.
W-ED DW15:
- Vielseitig einsetzbar: Anbringen variabler Stablängen und Klemmstärken möglich
- Verschmutzungsunempfindliches Gewinde
- Zeitersparnis: Aufbringen eines Drehmomentes nicht notwendig
DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Mit Spreizwerkzeug verankern
Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Der Dübel darf nur für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden W-ED M12 (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= C20/25 und druckfestem Naturstein. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Geeignet zur Befestigung von Kernbohrgeräten (massive Dübelhülse)
W-ED DW (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= 15/20 bis max. C50/60 und druckfestem Naturstein / bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Befestigung von Schalungen im Ortbetonbau
- Fixieren von Eckelementen beim Betonieren von Aufkantungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!