Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmuttern

Blindnietmuttern und Einnietmuttern, auch bekannt als Nietmuttern, Einziehmuttern oder Gewindenieten, sind Befestigungselemente mit einem innenliegenden Gewinde, die einfach in dünne Materialien, Werkstücke oder Hohlprofile gesetzt werden können. Die Einnietmutter wird in ein vorgebohrtes Loch in der Platte eingeführt und dann durch Einsetzen eines Nietstifts dauerhaft befestigt. Sie ermöglichen eine starke Verbindung und bieten Stabilität. Einnietmuttern sind in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie in verschiedenen Formen wie Flachkopf, Senkkopf oder Rundkopf erhältlich. Die Blindnietmuttern, Nietmuttern und Einziehmuttern von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Einnietmuttern

Einnietmutter von Würth

Einnietmuttern aus dem Würth Online-Shop erhalten Sie in den Materialien Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die verschiedenen Formen der Einnietmutter wie Einziehmuttern, Gewindenieten, Nietmuttern und Blindnietmuttern bietet der Shop in den folgenden Größen an:

  • Einnietmutter M6
  • Einnietmutter M8
  • Einnietmutter M10

Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf

Verwenden Sie Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf, dann können Sie auf ein Ansenken der Bohrlöcher verzichten. Die Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf können Sie von einer Seite verarbeiten, was sie ideal für den Einsatz in geschlossenen Profilen macht. Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf finden Sie im Online-Shop von Würth in zwei Qualitäten mit Schafträndelung:

  • Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Edelstahl A2
  • Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt A2B

Einnietmuttern mit Senkkopf

Nutzen Sie Einnietmuttern mit Senkkopf, dann verschwindet der Kopf des Nietes bündig im Werkstück und steht nicht hervor. Verwenden Sie Mehrbereich-Einnietmuttern, dann benötigen Sie weniger Niete, da diese Niete einen größeren Klemmlängenbereich haben. Einnietmuttern mit Senkkopf erhalten Sie in Aluminium, Edelstahl und Stahl und mit diesen Eigenschaften:

  • Einnietmuttern mit Senkkopf
  • Einnietmuttern mit Senkkopf mit Schafträndelung
  • Einnietmuttern mit Senkkopf mit Senkbördelung
  • Einnietmuttern mit Senkkopf mit Sechskantschaft

Einnietmuttern mit Flachkopf

Der Kopf der Einnietmutter mit Flachkopf liegt auf dem Werkstück auf und bietet daher auch immer einen Ansatz zur Entfernung der Einnietmutter. Einnietmuttern mit Flachkopf aus Chloropren sind lösbar, haben elektrisch isolierende sowie eine schwingungs- und geräuschhemmende Funktion. Weitere Einnietmuttern mit Flachkopf bietet Ihnen der Würth Online-Shop aus Edelstahl, Stahl und Aluminium. Einnietmuttern mit Flachkopf erhalten Sie in diesen Ausprägungen:

  • Einnietmuttern mit Flachkopf
  • Einnietmuttern mit Flachkopf mit Schafträndelung
  • Einnietmuttern mit Flachkopf mit Sechskantschaft

Die Einnietmuttern mit Flachkopf erhalten Sie ebenfalls auch als Mehrbereichs-Einnietmuttern, die einen höheren Klemmlängenbereich haben. Sie können auf diese Weise Material, Kosten und Zeit einsparen, weil Sie weniger Niete setzen müssen.

Einnietmuttern von Würth im Sortiment

Benötigen Sie viele unterschiedliche Größen einer bestimmten Einnietmutter, dann bieten sich unsere Sortimente mit Einnietmuttern an. Alle Sortimente erhalten Sie entweder im Systemkoffer aus Aluminium oder als Einsatz für einen vorhandenen Systemkoffer. Alle Varianten sind mit einer passenden Einnietmutternzange ausgestattet. Folgende Einnietmuttern-Sets bietet der Online-Shop von Würth an:

  • Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment
  • Einnietmuttern mit Senkkopf Sortiment
  • Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Sortiment

Einziehmuttern von Würth

Die Einziehmutter ist eine andere Bezeichnung für die Einnietmutter. Auch hier handelt es sich um Einnietmuttern, die in Hohlprofile, Rohre und dünne Materialien verbracht werden, um sichere und tragfähige Schraubverbindungen herzustellen. Die Einziehmuttern aus dem Online-Shop von Würth erhalten Sie mit folgenden Nietköpfen:

  • Einnietmutter Senkkopf
  • Einnietmutter kleiner Senkkopf
  • Einnietmutter Flachkopf

Gewindenieten von Würth

Wollen Sie an dünne Materialien, Rohre oder Hohlprofile, wie sie in Türen und Türrahmen vorkommen, eine Schraubverbindung anbringen, dann benötigen Sie Gewindenieten. Gewindenieten sehen wie Niete aus, sind jedoch innen hohl. In der Innenseite befindet sich ein Gewinde. So können Sie nach dem Einbringen des Gewindeniets eine Schraubverbindung herstellen. Gewindenieten erhalten Sie im Würth Online-Shop in folgenden Materialien:

  • Gewindeniet Stahl
  • Gewindeniet Edelstahl
  • Gewindeniet Aluminium
  • Gewindeniet Chloropen

Nietmutter von Würth

Mit Nietmuttern können Sie tragfähige Schraubverbindungen in Hohlprofilen und dünnwandigen Werkstücken herstellen. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Anzahl an unterschiedlichen Nietmuttern an. Müssen Sie unterschiedlich große Nietmuttern verwenden, dann können Sie die Nietmuttern auch als Set kaufen. Diese Nietmuttern erhalten Sie bei Würth:

  • Nietmutter mit Senkbördelung
  • Nietmuttern mit Flachkopf
  • Nietmuttern mit Flachkopf mit Sechskantschaft
  • Nietmuttern mit Flachkopf mit Schafträndelung
  • Nietmuttern mit Senkkopf
  • Nietmuttern mit kleinem Senkkopf
  • Nietmuttern mit Senkkopf mit Schafträndelung
  • Nietmuttern mit Senkkopf mit Sechskantschaft
  • Nietmutter Chloropren

Blindnietmutter von Würth

Gewindehohlniete werden auch als Blindnietmutter bezeichnet, weil sie von nur einer Seite aus gesetzt werden können und es keinerlei Nacharbeit erfordert. Blindnietmuttern gibt es im Würth Online-Shop in den Materialien Edelstahl, Stahl und Aluminium mit diesen Kopfvarianten:

  • Blindnietmutter mit Flachkopf
  • Blindnietmuttern mit Senkkopf
  • Blindnietmuttern mit kleinem Senkkopf