Einnietmutter mit Flachkopf
Einnietmutter mit Flachkopf - 1
Einnietmutter mit Flachkopf - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2B) mit Flachkopf

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
094835 20
M5 11 mm 7 mm 12,0 mm
500 St.
094838 45
M8 16 mm 11 mm 21,5 mm
400 St.
09172100
M10 17 mm 12,9 mm 24 mm
0917240
M4 9 mm 5,9 mm 11,2 mm
0917260
M6 13 mm 8,9 mm 16,0 mm
0917280
M8 15 mm 10,9 mm 18,0 mm
0917250
M5 10 mm 6,9 mm 12,8 mm
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
  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden und bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet

  • Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung

  • Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig

  • Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde

  • Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.