Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhandzwinge
Mit nur einer Hand Spannen, Öffnen und Spreizen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Flexibilität, da die Schnellspannzwinge in einer Vielzahl an Spannweiten erhältlich ist
- Sicheres Spannen der Werkstücke mit einer Spannkraft von bis zu 150 kg
- Auch für runde, spitze und kantige Teile aufgrund der gummierten Schutzkappen mit Kreuznut geeignet
- Ohne Werkzeug, durch Knopfdruck im Zwingenoberteil zum Spreizen umbaubar
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs und allen wichtigen Einstellmöglichkeiten direkt am Griff
- Lange Haltbarkeit durch die glasfaserverstärkten Kunststoff-Fest- und -Gleitbügel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!