Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbaueinheit Datentechnik frontrastend für Brüstungskanal BR 80
Zeit- und Platzersparnis gegenüber herkömmlicher Montage mittels Geräteeinbaudosen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Adapterrahmen:
- Steckrichtung des Moduls ca. 30°
- Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld 8 x 40 mm
- Mit Staubschutzklappen
- Made in Germany
Keystone Buchse:
- C6Amodul Kabelzuführung 180° Jack Cat6.A
- Modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45
- Made in Germany
Lieferumfang:
- Keystone C6Amodul K 180° Jack Cat6.A
- Montageträger
- Abdeckrahmen
- Kabelfixierung (Zugentlastung)
Der Preis per Stück bezieht sich immer auf ein Set:
- Art. 0973560231: 1 x Einbaurahmen + 1 x Keystone Modul
- Art. 0973560232: 1 x Einbaurahmen + 2 x Keystone Modul
Für Datennetzwerktechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!