Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mülltrennsystem VS ENVI Single
Vielseitig einsetzbar in Küche und Bad
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Korpusbreiten ab 400 bzw. 450 mm
- Minimale Einbautiefen von nur 240 bzw. 280 mm
- Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür
- Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter
- Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln
- Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!