Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®
Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Sechskantschraube
- Einfache Reinigung durch polierte Oberfläche
- So gut wie keine Haftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!