Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschraube mit Dünnschaft im Hygienic Design
Polierte und optisch ansprechende Schraube gegen das unbeabsichtigte Verlieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Kombination mit den Sicherungsscheiben
- Die Schrauben verbleiben an der Abdeckung und können beim Entfernen der Abdeckung nicht unbeabsichtigt abfallen
- Einfache Reinigung durch die polierte Oberfläche und großzügigen Radien am Schraubenkopf
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
Nur durch die passenden Sicherungsscheiben wird die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.
Nicht kompatibel mit den Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben für totraumfreie Verschraubungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!