Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set - 1
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set - 2
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set - 3
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set - 4
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set - 5
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set

Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Einbauvorteile:


  • Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone

  • Schnelle und einfache Installation in nur drei Montageschritten

  • Werkzeuglose Montage der Böden auf den Tragarmen

  • Beschlag ist links sowie rechts montierbar

  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss


Die Nutzungsvorteile:


  • Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss

  • Elegantes und leises Öffnen und Schließen dank beidseitiger Dämpfung

  • Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus

  • Zuladung bis zu 25 kg pro Boden ermöglicht die Lagerung von Tellerstapeln oder schweren Töpfen und Pfannen

  • Durch die individuelle und leichte Höhenverstellung der Böden kann der Beschlag jederzeit auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden