Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set
Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Einbauvorteile:
- Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone
- Schnelle und einfache Installation in nur drei Montageschritten
- Werkzeuglose Montage der Böden auf den Tragarmen
- Beschlag ist links sowie rechts montierbar
- Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss
Die Nutzungsvorteile:
- Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss
- Elegantes und leises Öffnen und Schließen dank beidseitiger Dämpfung
- Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus
- Zuladung bis zu 25 kg pro Boden ermöglicht die Lagerung von Tellerstapeln oder schweren Töpfen und Pfannen
- Durch die individuelle und leichte Höhenverstellung der Böden kann der Beschlag jederzeit auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!