Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4
Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten
- Mechanik ist praktisch unsichtbar
- Im Standard Korpus einsetzbar
- Stabilisiert den Korpus
Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010
- Dauerhafter Schutz
- Pflegeleicht
Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe
- Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich
- Beste Platzausnutzung
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Tragkraft pro Boden 12 kg
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!