Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

EN 1663, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: EN 1663
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
452610212
M12 16,1 mm 26 mm SW18
452610210
M10 13,5 mm 21,8 mm SW16
100 St.
452610216
M16 20,3 mm 34,5 mm SW24
50 St.
452610220
M20 24,8 mm 42,8 mm SW30
25 St.
45261025
M5 7,1 mm 11,8 mm SW8
500 St.
45261026
M6 9,1 mm 14,2 mm SW10
500 St.
45261028
M8 11,1 mm 17,9 mm SW13
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.