Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® VDE-Potential-Ausgleichsschiene
25 mm² Klemmstelle: 2 Leiter werden mit nur einer Schraube verklemmt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Anschlussmöglichkeiten:
- 1 Band 30x4 mm oder 1 Rundleiter 8–10 mm
- 1 Rundleiter 50 mm2
- 1 Rundleiter 2,5–6 mm2
- 6 Rundleiter 6–25 mm2
Zeitaufwand bei Anschluss der Leiter auf 20% reduziert
Klemmen werden im geöffneten Zustand angeliefert
Deckel ist beidseitig schwenkbar und jeweils mit einem Öffnungswinkel von 60° oder 120° rastbar
Nach VDE 0618 Teil 1, VDE 0100 Teil 540, für den Potentialausgleich nach VDE 0190
Für den Innenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!