Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Duschboard Punkt Superflach
Duschboard Punkt Superflach - 1
Duschboard Punkt Superflach - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Punkt Superflach

Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit Gefälle und integriertem waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 69 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Inklusive Standard-Edelstahlrost

  • Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das quadratische Board vor Ort auf 700 x 900 mm gekürzt werden. Das rechteckige auf 1.400 x 700 mm

  • Mit Ergänzungselementen auf 1.500 x 1.500 mm erweiterbar

  • Ablauf mit Sperrwasserhöhe in zwei Kammern und Anschluss DN 50. Geeignet für Rohrreinigungsspirale mit Durchmesser 6 mm

  • Mit Sekundärentwässerung

  • Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße. Mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm