Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Duschboard Punkt Flach
Duschboard Punkt Flach - 1
Duschboard Punkt Flach - 2
Duschboard Punkt Flach - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Punkt Flach

Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit integriertem Gefälle und waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 95 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Inklusive Standard-Edelstahlrost mit drehbarem Rostrahmen

  • Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort umlaufend gekürzt werden

  • Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50

  • Mit Sekundärentwässerung

  • Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße. Mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm