Duschboard Punkt Flach
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Duschboard Punkt Flach
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit integriertem Gefälle und waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 95 mm
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Inklusive Standard-Edelstahlrost mit drehbarem Rostrahmen
- Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort umlaufend gekürzt werden
- Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50
- Mit Sekundärentwässerung
- Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße. Mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!