Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Duschboard Line
Duschboard Line - 1
Duschboard Line - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Line

Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle. Wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 123 mm / 42 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die drehbare Rostaufnahme ermöglicht einen flexiblen Wandabstand von 7 oder 33 mm, dadurch ist die die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag möglich

  • Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort seitlich um 50 mm (bei 900 mm Breite und 670 mm Rinne um bis 100 mm) und an der Längsseite variabel gekürzt werden

  • Ablaufseitig mit integriertem Abdichtband

  • Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50

  • Mit Sekundärentwässerung

  • Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße, mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm