Duschboard Line
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Duschboard Line
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle. Wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Ablauf. Einbauhöhe ab 123 mm / 42 mm
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Die drehbare Rostaufnahme ermöglicht einen flexiblen Wandabstand von 7 oder 33 mm, dadurch ist die die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag möglich
- Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort seitlich um 50 mm (bei 900 mm Breite und 670 mm Rinne um bis 100 mm) und an der Längsseite variabel gekürzt werden
- Ablaufseitig mit integriertem Abdichtband
- Abläufe gemäß Norm EN 274 mit Anschluss DN 50
- Mit Sekundärentwässerung
- Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße, mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!