Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Duschboard Line Flach
Duschboard Line Flach - 1
Duschboard Line Flach - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Line Flach

Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle und integriertem waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe 98 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die verschieb- und drehbare Rostaufnahme ermöglicht einen flexiblen Wandabstand von 0 bis 36 mm, dadurch ist die die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag möglich

  • Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort gekürzt werden

  • Mit Ergänzungselement auf 1.200 x 1.800 mm erweiterbar

  • Ablaufseitig mit integriertem Abdichtband

  • Ablauf mit Sperrwasserhöhe in zwei Kammern und Anschlüssen DN 50. Geeignet für Rohrreinigungsspirale mit Durchmesser 6 mm

  • Die beidseitig abgehenden Anschlussstutzen des intergrierten Ablaufs erlauben eine flexible Verlegung der Abwasserrohre nach links oder rechts, bzw. mit Bögen auch nach vorne und hinten

  • Mit Sekundärentwässerung

  • Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße, mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm