Duschboard Line Flach
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Duschboard Line Flach
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle und integriertem waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe 98 mm
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Die verschieb- und drehbare Rostaufnahme ermöglicht einen flexiblen Wandabstand von 0 bis 36 mm, dadurch ist die die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag möglich
- Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort gekürzt werden
- Mit Ergänzungselement auf 1.200 x 1.800 mm erweiterbar
- Ablaufseitig mit integriertem Abdichtband
- Ablauf mit Sperrwasserhöhe in zwei Kammern und Anschlüssen DN 50. Geeignet für Rohrreinigungsspirale mit Durchmesser 6 mm
- Die beidseitig abgehenden Anschlussstutzen des intergrierten Ablaufs erlauben eine flexible Verlegung der Abwasserrohre nach links oder rechts, bzw. mit Bögen auch nach vorne und hinten
- Mit Sekundärentwässerung
- Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße, mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!