Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Duschboard Line Flach
Wasserdichtes, bodenebenes Duschelement mit 1-seitigem Gefälle und integriertem waagerechtem Ablauf. Einbauhöhe 98 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die verschieb- und drehbare Rostaufnahme ermöglicht einen flexiblen Wandabstand von 0 bis 36 mm, dadurch ist die die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag möglich
- Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Board vor Ort gekürzt werden
- Mit Ergänzungselement auf 1.200 x 1.800 mm erweiterbar
- Ablaufseitig mit integriertem Abdichtband
- Ablauf mit Sperrwasserhöhe in zwei Kammern und Anschlüssen DN 50. Geeignet für Rohrreinigungsspirale mit Durchmesser 6 mm
- Die beidseitig abgehenden Anschlussstutzen des intergrierten Ablaufs erlauben eine flexible Verlegung der Abwasserrohre nach links oder rechts, bzw. mit Bögen auch nach vorne und hinten
- Mit Sekundärentwässerung
- Hohe Festigkeit, Rollstuhlbefahrbar ab 100 x 100 mm Fliesengröße, mit Glasgittergewebe im Fliesenkleberbett bereits ab 50 x 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!