Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Duschboard Mineralwerkstoff Punkt
Duschboard Mineralwerkstoff Punkt - 1
Duschboard Mineralwerkstoff Punkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Duschboard Mineralwerkstoff Punkt

Bodenebenes Duschelement mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff und integriertem Gefälle. Mit waagerechtem Ablauf (Ablauf senkrecht optional erhältlich). Einbauhöhe ab 96 mm (51 mm)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
  • Mineralwerkstoff-Oberfläche aus weißem Vollmaterial

  • Rutschhemmung R9 nach DIN 51130

  • Werkseitig integrierte, umlaufende Dichtmanschette (Material Cerafix 305) mit vorgeprägten Ecken zum einfachen und sicheren Anschluss an die zweite Dichtebene

  • Ablauf mit Sperrwasserhöhe in zwei Kammern und Anschluss DN 50. Geeignet für Rohrreinigungsspirale mit Durchmesser 6 mm