Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Durchstecksiebhülse SH
Für Injektionssystem BASIC WIT-PM 200 und ALLROUNDER WIT-VM 250 PRO Mauerwerk, Einzelbefestigung
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
- Die Ankerstangen W-VI-A werden bei der Montage zentrisch in der Siebhülse gehalten.
- Der Siebhülsenkragen kann auf die passende Befestigungshöhe (Holzbanken + Putzschichtdicke) gekürzt werden.
- Einzelbefestigung im Mauerwerk: BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis
- Einzelbefestigung im Mauerwerk: ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis
Verankerungen im Mauerwerk aus Voll- und Lochstein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!