Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckstück-Satz klein 2-teilig, für Mechadraulik-Spindel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckstück-Satz klein 2-teilig, für Mechadraulik-Spindel

Zum Auspressen kleiner Antriebswellen mit Aufnahmeschaft ab 21 mm
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
  • Dient in Verbindung mit der Mechadraulikspindel Art.-Nr. 1952004070 zum schonenden Auspressen von festsitzenden Antriebswellen mit kleinem Aufnahmeschaft

  • Ideal als Ergänzung zur Mechadraulikspindel, zur Erhöhung des Einsatzbereichs


Lieferumfang:


  • je 1 x Druckstück ∅ 20 und 24 mm (Länge 68 mm / Arbeitslänge 44 mm)