Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckstück-Satz klein 2-teilig, für Mechadraulik-Spindel
Zum Auspressen kleiner Antriebswellen mit Aufnahmeschaft ab 21 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dient in Verbindung mit der Mechadraulikspindel Art.-Nr. 1952004070 zum schonenden Auspressen von festsitzenden Antriebswellen mit kleinem Aufnahmeschaft
- Ideal als Ergänzung zur Mechadraulikspindel, zur Erhöhung des Einsatzbereichs
Lieferumfang:
- je 1 x Druckstück ∅ 20 und 24 mm (Länge 68 mm / Arbeitslänge 44 mm)
U.a. VAG z.B. VW-Audi 4-Lenker Stahl- und Aluachse, Golf 5 und Golf 6 etc. Radnaben mit kleinem Keilnut-Innenprofil ab 21 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!