Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckstücksatz 5-teilig für Traggelenk MB Sprinter, VW LT und Crafter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckstücksatz 5-teilig für Traggelenk MB Sprinter, VW LT und Crafter

Werkzeug-Satz zum Ein- und Auspressen der Traggelenke aus dem Vorderachs-Querlenker.
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
  • Einsatz in Verbindung mit einem Pressrahmen direkt am Fahrzeug oder in der Werkstattpresse

  • Schneller und schonender Wechsel ohne Beschädigung der Aufnahme im Querlenker


Lieferumfang:


  • 1 x Druckhülse Ø 74 x 62 mm x H=110 mm

  • 1 x Druckhülse Ø 74 x 60 mm x H=110 mm

  • 1 x Druckhülse Ø 70 x 55 mm x H=93 mm

  • 1 x Druckstück Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, beidseitig verwendbar

  • 1 x Druckstück Ø 72 x 60 mm x H=110 mm ab Bj.2006, mit Abstufung