Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckstücksatz 5-teilig für Traggelenk MB Sprinter, VW LT und Crafter
Werkzeug-Satz zum Ein- und Auspressen der Traggelenke aus dem Vorderachs-Querlenker.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einsatz in Verbindung mit einem Pressrahmen direkt am Fahrzeug oder in der Werkstattpresse
- Schneller und schonender Wechsel ohne Beschädigung der Aufnahme im Querlenker
Lieferumfang:
- 1 x Druckhülse Ø 74 x 62 mm x H=110 mm
- 1 x Druckhülse Ø 74 x 60 mm x H=110 mm
- 1 x Druckhülse Ø 70 x 55 mm x H=93 mm
- 1 x Druckstück Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, beidseitig verwendbar
- 1 x Druckstück Ø 72 x 60 mm x H=110 mm ab Bj.2006, mit Abstufung
- Mercedes Sprinter ab Bj.95 (W901-905)
- VW LT von 1996 bis 2006
- VW Crafter & MB Sprinter (W906) ab 2006 sowie Freightliner Sprinter/Dodge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!