Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen
Großes Druckpolster
Leichte Befüllung
Großer Einfülltrichter
Ermüdungsfreies mobiles Arbeiten
Trageriemen
Große Verkleidungen
Gezielte Mittelausbringung
Spezial-Flachstrahldüse
Chemikalienbeständige FPM-Dichtungen
Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder
Phosphorsäurebeständig bis 85%, Flusssäurebeständig bis 50%
Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.
Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!