Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drucksprühgerät
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung, mit max. Beständigkeit gegen Säuren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen
Großes Druckpolster
Leichte Befüllung
Großer Einfülltrichter
Ermüdungsfreies mobiles Arbeiten
Trageriemen
Große Verkleidungen
- Schutz des Schlauchanschlusses
- Sichere Spritzrohrhalterung
- Sicherer Stand
Gezielte Mittelausbringung
Spezial-Flachstrahldüse
Chemikalienbeständige FPM-Dichtungen
Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder
Phosphorsäurebeständig bis 30%, Schwefelsäurebeständig bis 30%
Diese Mittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.
Im Bereich der Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln, sowie Bauchemikalien (z.B. Tapetenlöser).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!