Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung mit maximaler Beständigkeit gegen Laugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großes Druckpolster
Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen
Schnell und bequem befüllbar
Die große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter schnelle Befüllung des Geräts
Angenehmes Arbeiten
360 ° drehbare Kunststoffspritzrohr mit Flachstrahldüse ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten
Optimale Verteilung
Die Präzisions-Flachstrahldüse verteilt das Medium gleichmäßig und sparsam
Sicher verstaubar
Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.
Eine leistungsstarke Druckpumpe sowie ein Fußring für einen sicheren Stand zeichnen das schultertragbare Drucksprühgerät aus
Chemikalienbeständige EPDM-Dichtungen
Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder
Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.
Vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung. Bestens geeignet zur Ausbringung alkalischer Sprühmittel. Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!