Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drucksprühgerät Alkalibeständig
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung mit maximaler Beständigkeit gegen Laugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das große Druckpolster sorgt für ein gleichmäßiges Sprühbild – ganz ohne ständiges Nachpumpen
- Die große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter ermöglicht eine schnelle und bequeme Befüllung des Geräts
- Das 360° drehbare Kunststoffspritzrohr mit Flachstrahldüse sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die Präzisions-Flachstrahldüse verteilt das Medium gleichmäßig und sparsam für optimale Ergebnisse
- Mit dem Spritz- und Verlängerungsrohrhalter lassen sich die Rohre sicher und ordentlich verstauen
- Eine leistungsstarke Druckpumpe sowie ein Fußring für einen sicheren Stand zeichnen das schultertragbare Drucksprühgerät aus
- Chemikalienbeständige EPDM-Dichtungen
- Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder
- Lieferumfang: Behälter aus HDPE, 2,0 m PVC-Schlauch, 50 cm Kunststoff -Spritzrohr mit Spezial-Flachstrahldüse und Tragegurt
Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.
Diese Mittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein.
Vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung. Bestens geeignet zur Ausbringung alkalischer Reinigungs- und Pflegemittel in der Fahrzeug- und Gebäudereinigung,
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!